Tipkalo EKONOMIK Podžbukno 1P NO BIJ 10A Ne IP20 Blister [SE11PWIL-B - 4315459]
ŠIFRA 1178726
EAN 3831006919501
TEM ČATEŽ
SE11PWIL-B - 4315459
TIPKALO ENOPOLNO 10A 250V~ IL
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EKONOMIK
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: 1P NO
- Boja: bijela
- Izmjerena struja (A): 10
- Osvjetljenje: Ne
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.