Tipkalo EKONOMIK Podžbukno 1P NO CRN 10A Ne IP20 Blister [SE11NB-B - 4315804]
ŠIFRA 2600212
EAN 3831006923614
TEM ČATEŽ
SE11NB-B - 4315804
TIPKALO ENOPOLNO 10A 250V~
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EKONOMIK
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: 1P NO
- Boja: Crna
- Izmjerena struja (A): 10
- Osvjetljenje: Ne
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.