Tipkalo EKONOMIK Podžbukno Serijski prekidač SRE 10A Ne IP20 Blister [SE51ES-B - 4315466]
ŠIFRA 2778942
EAN 3831006935600
TEM ČATEŽ
SE51ES-B - 4315466
TIPKALO SERIJSKO 10A 250V~
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EKONOMIK
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: Serijsko stikalo
- Boja: Srebrna
- Izmjerena struja (A): 10
- Osvjetljenje: Ne
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.