Tipkalo GEA zvono blister s okvirom Podžbukno 1P NO BIJ 10A IP20 [617308]
ŠIFRA 1188053
EAN 3838959295041
ELEKTROMATERIAL
617308
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: GEA
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: 1P NO
- Boja: bijela
- Izmjerena struja (A): 10
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.