Tipkalo GIGAMEDIA ZA IZHOD S PIKTOGRAMOM KVADR. 12VDC Ugrađena instalacija tipkalo+izmjenično Inoks 1A LED rasvjeta IP2X 1M [AXBLP19NONCC - GGM AXBLP19NONCC]
ŠIFRA 2848068
EAN 3701537504029
GIGAMEDIA
AXBLP19NONCC - GGM AXBLP19NONCC
Tipkalo GIGAMEDIA ZA IZHOD S PIKTOGRAMOM kvadratne oblike z LED indikatorjem v modri barvi
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: GIGAMEDIA
- Način montaže: Ugrađena instalacija
- Vrsta spajanja: Tipkalo+izmenično
- Boja: Nehrđajući čelik
- Izmjerena struja (A): 1
- Osvjetljenje: LED rasvjeta
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP2X
- Broj jedinica (M): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.