Tipkalo LOGIQ Podžbukno 1P NO ANTR 10A indikator Sa simbolom 'zvono', bv Unipack [SQ11ATIN01XO-U - 4415022]

ŠIFRA 2789305 EAN 3831006987968 TEM ČATEŽ SQ11ATIN01XO-U - 4415022
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LOGIQ
  • Način montaže: Podžbukno
  • Vrsta spajanja: 1P NO
  • Boja: Antracit
  • Izmjerena struja (A): 10
  • Osvjetljenje: indikator
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.