Tipkalo LOGIQ Podžbukno 1P NO BIJ 10A indikator Sa simbolom 'zvona' bv Unipack [SQ11PWIN01XO-U - 4415020]

ŠIFRA 2789303 EAN 3831006987920 TEM ČATEŽ SQ11PWIN01XO-U - 4415020
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LOGIQ
  • Način montaže: Podžbukno
  • Vrsta spajanja: 1P NO
  • Boja: bijela
  • Izmjerena struja (A): 10
  • Osvjetljenje: indikator
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.