Tipkalo MODYS blister bez okvira Ugrađena instalacija Žaluzine BIJ 10A 1M [412504]
ŠIFRA 1227498
EAN 3838959843686
ELEKTROMATERIAL
412504
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: MODYS
- Način montaže: Ugrađena instalacija
- Vrsta spajanja: žaluzije
- Boja: bijela
- Izmjerena struja (A): 10
- Broj jedinica (M): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.