Tipkalo MODYS zvono blister bez okvira Podžbukno 1P NO BIJ 10A Fluorescentna rasvjeta 1M [412408]
- Linija proizvoda: MODYS
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: 1P NO
- Boja: bijela
- Izmjerena struja (A): 10
- Osvjetljenje: Fluorescentna rasvjeta
- Broj jedinica (M): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.