Tipkalo NILOE Podžbukno 1P NO BIJ 6A Fluorescentna rasvjeta [664715]
- Linija proizvoda: NILOE
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: 1P NO
- Boja: bijela
- Izmjerena struja (A): 6
- Osvjetljenje: Fluorescentna rasvjeta
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.