Tipkalo SYSTEM Ugrađena instalacija 1P NO BIJ 10A Bez osvjetljenja 1M Sa simbolom 'stepenice' [GW20514]
ŠIFRA 1147655
EAN 8011564077294
GEWISS
GW20514
Tipkalo Gewiss System za ugradnju u nosače, bijele boje, nazivna struja 10 A, ugradbene širine 1M, s oznakom stepenice, bez indikacije, vijčano pričvršćivanje vodiča.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SYSTEM
- Način montaže: Ugrađena instalacija
- Vrsta spajanja: 1P NO
- Boja: bijela
- Izmjerena struja (A): 10
- Osvjetljenje: Bez osvjetljenja
- Broj jedinica (M): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.