Tlačni prekidač Telemechanique 24V G 3/8 inča [XMLG001D21 - Detection]
ŠIFRA 2622040
EAN 3389110969511
TELEMECHANIQUE
XMLG001D21 - Detection
Tlačni senzor XMLG - 0 do 1 bar - G 1/4A (muški) - 24 V - 4 do 20 mA - 1 u komp.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Telemechanique
- Nazivni radni napon Ue pri DC (V): 24
- Izvedba priključka za tlak: G 3/8 inča
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.