Točka uzemljenja Obo Bettermann 205 B-M10 VA M10 Nehrđajući čelik V4A 210mm [5420008 - 205 B-M10 VA]
ŠIFRA 2761807
EAN 4012195900498
Obo Bettermann
5420008 - 205 B-M10 VA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Dimenzije priključnog navoja (metrički): M10
- Materijal: Nehrđajući čelik V4A
- Dužina (mm): 210
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.