Trake D1 proizvođača Dymo na svakom se području uporabe mogu pohvaliti vrhunskim rezultatima. Optimalne su za izradu naljepnica u uredu, trgovini, školi ili na putu. Trake D1 možete upotrebljavati za sve aktualne pisače naljepnica LabelManager, za dvostruki pisač LabelWriter 450 DUO i starije pisače naljepnica koji su kompatibilni s trakom D1. Trake za naljepnice Dymo razvijene su posebno za visoke zahtjeve etiketiranja u uredu, radionici i trgovini. Njihova visoka kvaliteta osigurava optimalnu izdržljivost još nekoliko narednih godina. Boja ispisa: crna Boja trake: bijela Dužina trake: 7 m Širina trake: 12 mm Vrsta trake: D1