Trofazni elektromotor WEG 0,55kW 2900o/min 230/400V AC B5 IE2 [IE2WEGW21-62026 - 71-2 B5 0,55kW]
- Linija proizvoda: WEG
- Nazivna snaga pri nazivnoj frekvenciji (kW): 0,55
- Nazivna brzina pri nazivnoj frekvenciji (o/min): 2900
- Nazivni napon (V): 230/400
- Vrsta napona: AC
- Veličina spojke: B5
- Klasa energetske učinkovitosti: IE2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.