Trofazni elektromotor WEG 1,5kW 1400o/min 230/400V AC B3 IE3 [IE3W21-14484018 - 90 L-4 B3 1,5KW]
ŠIFRA 2788923
EAN 3838629734962
WEG
IE3W21-14484018 - 90 L-4 B3 1,5KW
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: WEG
- Nazivna snaga pri nazivnoj frekvenciji (kW): 1,5
- Nazivna brzina pri nazivnoj frekvenciji (o/min): 1400
- Nazivni napon (V): 230/400
- Vrsta napona: AC
- Veličina spojke: B3
- Klasa energetske učinkovitosti: IE3
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.