Ugradni ampermetar FQ0307 X/5A AC 72mm 72mm bez skaleA [FQ0307 X/5A NI SK - FQ307]
- Linija proizvoda: FQ0307
- Mjerno područje (A): X/5
- Vrsta napona: AC
- Širina (mm): 72
- Visina (mm): 72
- Nominalna krajnja vrijednost ljestvice (A): Skala instrumenta - brez skale
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.