Ugradni downlight FORLIGHT HIDE LED se ne može zamijeniti 6,5W 4000K 394lm LED driver BIJ 136st. fi 92mm IP44 100-240V A++ [TC-0215-BLA]
ŠIFRA 2734303
EAN 8435381450397
LEDS-C4
TC-0215-BLA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: FORLIGHT
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Prikladno za snagu svjetiljke (W): 6,5
- Temperatura boja (K): 4000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 394
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: bijela
- Kut zrake: 136
- Ugradbeni promjer (mm): fi 92
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Nazivni napon (V): 100-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.