Ugradni downlight LEDVANCE Spot Combo Fiksni LED se ne može zamijeniti 5,5W 2700/3000/4000K 600lm LED driver BIJ 60st. IP65 220-240V FI 81,5 MM [092701]
- Linija proizvoda: LEDVANCE
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Prikladno za snagu svjetiljke (W): 5,5
- Temperatura boja (K): 2700/3000/4000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 600
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: bijela
- Kut zrake: 60
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Nazivni napon (V): 220-240
- Dimenzije: FI 81,5 MM
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.