Ugradni downlight ONE LIGHT LED se ne može zamijeniti 7W 3000K 500lm LED driver BIJ IP54 100-240V A+ [10107B/W/W]
- Linija proizvoda: ONE LIGHT
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Prikladno za snagu svjetiljke (W): 7
- Temperatura boja (K): 3000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 500
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: bijela
- Vrsta zaštite (IP): IP54
- Nazivni napon (V): 100-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A+
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.