Ugradni downlight THORNeco AMY VARIO LED se ne može zamijeniti 7W 3000/ 3500/ 4000K 700lm LED driver BIJ fi 100mm IP44 220-240V [96632753]
- Linija proizvoda: THORNeco
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Prikladno za snagu svjetiljke (W): 7
- Temperatura boja (K): 3000/ 3500/ 4000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 700
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: bijela
- Ugradbeni promjer (mm): fi 100
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Nazivni napon (V): 220-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.