Ugradni panel LED LEDINAIRE RC065B G5 All-in LED34S/830/840 PSU 30x120 OC SC LED se ne može zamijeniti 28W 3000/3500/4000K 80-89 (razred 1B) 3400lm bez zatamnjenja LED driver BIJ kvadratno 1200x300mm [911401877585]
ŠIFRA 2848729
EAN 8720169516984
PHILIPS
911401877585
Vgradni panel RC065B G5 All-in proizvajalca Philips, ima moč 28W, svetlobni tok 3400lumnov, je dimenzije 1200x300mm in s funkcijo izbire barve Multi color med 3000/3500/4000K.Ima UGR <19.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: LEDINAIRE RC065B
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 28
- Temperatura boja (K): 3000/3500/4000
- Indeks boje CRI: 80-89 (razred 1B)
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 3400
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: bijela
- Oblik: kvadratno
- Dimenzije (mm): 1200x300
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Nazivni napon (V): 220-240
- Interni EN EF - potreben prevod: UGR <19
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.