Ugradni panel LED LEDINAIRE RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC za armstrong + driver LED se ne može zamijeniti 34W 4000K 3400lm bez zatamnjenja LED driver BIJ kvadratno 597x597mm IP20 120st. 220-240V [911401885080 - 911401885080]
ŠIFRA 2755559
EAN 8718699791803
PHILIPS
911401885080 - 911401885080
Ugradbeni panel RC065B proizvođača Philips, druga generacija ima snagu 38 W, a treća 34 W, neutralno bijele boje svjetlosti 4000 K, svjetlosne jakosti 3400 lumena, dimenzije 597 x 597 mm, UGR < 22.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: LEDINAIRE RC065B
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 34
- Temperatura boja (K): 4000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 3400
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: bijela
- Oblik: kvadratno
- Dimenzije (mm): 597x597
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Kut zrake: 120
- Nazivni napon (V): 220-240
- Interni EN EF - potreben prevod: UGR<22
- Klasa energetske učinkovitosti: A-A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.