Ugradni panel LED LEDVANCE DL SLIM ALU DN 205 LED se ne može zamijeniti 22W 4000K 80-89 (razred 1B) 1920lm LED driver BIJ Okruglo Ugradbeno FI 225mm IP20 120 [064027]
ŠIFRA 2807320
EAN 4058075064027
OSRAM-Ledvance
064027
Vgradni panel LED LEDVANCE DL SLIM ALU DN 205 ima moč 22W, neutralno belo barvo svetlobe 4000K svetlobni tok 1920 lumnov, LED driver, je bele barve, okrogle oblike, premera 225 mm in ima zaščito IP20.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: LEDVANCE
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 22
- Temperatura boja (K): 4000
- Indeks boje CRI: 80-89 (razred 1B)
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 1920
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: bijela
- Oblik: Okruglo
- Način montaže: Ugradbeno
- Dimenzije (mm): FI 225
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Kut zrake: 120
- Nazivni napon (V): 220-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.