Ugradni panel LED THORNeco ANNA VARIOFLEX Q596 4400 830/35/40 LED se ne može zamijeniti 40W 3000/3500/4000K 80-89 (razred 1B) 4404lm LED driver FO BIJ kvadratno Podžbukno 596x596mm IP44_IP20 220-2 [96635506]

ŠIFRA 2802346 EAN 9010299750303 THORN 96635506
Vgradni panel LED THORNeco ANNA VARIOFLEX ima moč LED 40W, svetlobni tok 4404 lumnov, s stikalom za izbiro temperature barve 3000/3500/4000K, CRI>80, dimenzije 596x596mm, ima zaščito IP44_IP20 in je v beli barvi.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: THORNeco
  • Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
  • Snaga svjetiljke (W): 40
  • Temperatura boja (K): 3000/3500/4000
  • Indeks boje CRI: 80-89 (razred 1B)
  • Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 4404
  • Upravljački uređaj: LED driver FO
  • Boja kućišta: bijela
  • Oblik: kvadratno
  • Način montaže: Podžbukno
  • Dimenzije (mm): 596x596
  • Vrsta zaštite (IP): IP44_IP20
  • Nazivni napon (V): 220-240
  • Interni EN EF - potreben prevod: UGR<19
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.