Ugradni transformator ELTRAF sigurnostni prekidajuči 160VA 230V / 12V [160VA 230/12V EI/P - 16023012]
- Linija proizvoda: ELTRAF
- Izvedeno kao sigurnosni transformator: Varnostni
- Izvedeno kao razdvojni transformator: Ločilni
- Nazivna prividna snaga (VA): 160
- Primarni napon 1 (V): 230
- Sekundarni napon 1 (V): Razmejitev
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.