Ugradni transformator SIRIUS sigurnostni prekidajuči 250VA 400+/-5%V 400V / 24V [4AM4042-5AN00-0EA0 - 4AM40425AN000EA0]
- Linija proizvoda: SIRIUS
- Izvedeno kao sigurnosni transformator: Varnostni
- Izvedeno kao razdvojni transformator: Ločilni
- Nazivna prividna snaga (VA): 250
- Primarni napon 1 (V): 400+/-5%
- Primarni napon 2 (V): 400
- Sekundarni napon 1 (V): Razmejitev
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.