Uklopni sat LEGRAND Analogno Sat s danima u tjednu 16A 2h Zaštitni kontakt (šuko) [699812]
- Linija proizvoda: LEGRAND
- Izvedba: Analogno
- Vrsta sata: Sat s danima u tjednu
- Nazivna uklopna struja pri 230 V AC (A): 16
- Najkraće vrijeme uključivanja (min): 2
- Izvedba utičnice: Zaštitni kontakt (šuko)
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.