Ultrazvučni senzor udaljenosti Telemechanique 12MM ULTRASONIC SENZOR 12mm 6,4mm PNP / NPN ostalo Konektor M8 12V DC [XX512A1KAM8 - *mk]

ŠIFRA 1224201 EAN 3389110277524 TELEMECHANIQUE XX512A1KAM8 - *mk
Cilindrični ultrazvučni senzor M12 – Sn 0,05 m – 2 NO – konektor M8
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Telemechanique
  • Promjer senzora (mm): 12
  • Duljina mjernog raspona (mm): 6,4
  • Izvršenje uklopnog izlaza: PNP / NPN
  • Izvođenje analognog izlaza: Ostalo
  • Izvođenje električnog priključka: M8
  • Opskrbni napon (V): 12
  • Vrsta napona: DC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.