Univerzalni vijak Obo Bettermann 4758 4.0x30 4mm 30mm [3195244 - 4758 4.0x30]
ŠIFRA 2749957
EAN 4012195275411
Obo Bettermann
3195244 - 4758 4.0x30
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Promjer (mm): 4
- Dužina (mm): 30
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.