Utičnica ARMOR 3f met. Nadžbukno 16A 400V IP55 S poklopcem SIV [273.1A]
ŠIFRA 2603192
EAN 8606007582505
ALING CONEL
273.1A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ARMOR
- Način montaže: Nadometna montaža
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 400
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP55
- Pokrov: S poklopcem
- Boja: siva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.