Utičnica CARIVA Podžbukno 16A 230V sa zaštitom IP20 2M S poklopcem BIJ [773822]
ŠIFRA 1151729
EAN 3245067738221
LEGRAND
773822
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: CARIVA
- Način montaže: Podometno
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 230
- S većom zaštitom od dodira: sa zaštitom
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
- Broj jedinica (M): 2
- Pokrov: S poklopcem
- Boja: bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.