Utičnica EKONOMIK Podžbukno 16A 230V Dječja zaštita bez zaštite za djecu IP20 ostalo CRN Unipack dvojna [VE16NBKS-U - 3518320]
ŠIFRA 2782903
EAN 3831006971462
TEM ČATEŽ
VE16NBKS-U - 3518320
VTIČNICA SCHUKO DVOJNA 2P+E 16A 250V~ NB KS
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EKONOMIK
- Način montaže: Podometno
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 230
- S većom zaštitom od dodira: Dječja zaštita
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
- Pokrov: Ostalo
- Boja: Crna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.