Utičnica EKONOMIK Podžbukno 16A 230V uz zaštitu djece bez zaštite za djecu IP20 1M SRE Blister [VE10ESXO-B - 4317715]
- Linija proizvoda: EKONOMIK
- Način montaže: Podometno
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 230
- S većom zaštitom od dodira: uz zaštitu djece
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
- Broj jedinica (M): 1
- Boja: Srebrna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.