Utičnica FLUID dvostruka povezana Nadžbukno 16A 230V IP44 BIJ [616290]
ŠIFRA 1194287
EAN 3838959260810
ELEKTROMATERIAL
616290
DVOSTRUKA nadžbukna utičnica FLUID 16 A 250 V, zaštite IP44, bijele boje, međusobno povezane
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: FLUID
- Način montaže: Nadometna montaža
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 230
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP44
- Boja: bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.