Utičnica IDEA zaštitni kontakt Podžbukno 16A 230V sa zaštitom 2M BIJ [16208.B - VIM16208.B]
ŠIFRA 1109554
EAN 8007352079441
VIMAR
16208.B - VIM16208.B
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: IDEA
- Način montaže: Podometno
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 230
- S većom zaštitom od dodira: sa zaštitom
- Broj jedinica (M): 2
- Boja: bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.