Utičnica Jung Nadžbukno 16A 250V IP44 S poklopcem SIV natpisna pločica 22x48mm, BV [820KINAW]
ŠIFRA 2710056
EAN 4011377660908
JUNG
820KINAW
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Jung
- Način montaže: Nadometna montaža
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 250
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP44
- Pokrov: S poklopcem
- Boja: siva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.