Utičnica KUBIKO trostruka Nadžbukno 16A 230V IP20 BIJ [613336]
ŠIFRA 1208441
EAN 3838959755200
ELEKTROMATERIAL
613336
Trostruka nadžbukna utičnica KUBIKO 16A 230V, zaštite IP20, bijele boje
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: KUBIKO
- Način montaže: Nadometna montaža
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 230
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
- Boja: bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.