Utičnica LOGIQ Podžbukno 16A 250V Dječja zaštita BIJ dvostruka Unipack [VQ16PW-U - 4417003]

ŠIFRA 2789187 EAN 3831006987562 TEM ČATEŽ VQ16PW-U - 4417003
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LOGIQ
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivna struja (A): 16
  • Nazivni napon (V): 250
  • S većom zaštitom od dodira: Dječja zaštita
  • Boja: bijela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.