Utičnica MODUL Podžbukno 16A 230V Dječja zaštita IP20 1M ostalo BIJ Američka, Unipack [VM21PW-U - 6217877]
ŠIFRA 2604526
EAN 3831006929777
TEM ČATEŽ
VM21PW-U - 6217877
VTIČNICA EURO/AMERIŠKA+KS 2P 16A 250V~ 1M
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: MODUL
- Način montaže: Podometno
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 230
- S većom zaštitom od dodira: Dječja zaštita
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
- Broj jedinica (M): 1
- Pokrov: Ostalo
- Boja: bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.