Utičnica MODUL Podžbukno 16A 230V sa zaštitom 2M S poklopcem CRN /CR Unipack [VM11BB-U - 6218673]
ŠIFRA 2783468
EAN 3831006990104
TEM ČATEŽ
VM11BB-U - 6218673
VTIČNICA SCHUKO+KS+POKROV 2P+E 16A 250V~ 2M BB
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: MODUL
- Način montaže: Podometno
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 230
- S većom zaštitom od dodira: sa zaštitom
- Broj jedinica (M): 2
- Pokrov: S poklopcem
- Boja: Crna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.