Utičnica MODUL Podžbukno 16A 230V sa zaštitom IP20 2M ostalo SRE Unipack [VM40ES-U - 6217839]
ŠIFRA 1220223
EAN 3831006930728
TEM ČATEŽ
VM40ES-U - 6217839
VTIČNICA FRANCOSKA+KS 2P+E 16A 250V~ 2M
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: MODUL
- Način montaže: Podometno
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 230
- S većom zaštitom od dodira: sa zaštitom
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
- Broj jedinica (M): 2
- Pokrov: Ostalo
- Boja: Srebrna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.