Utičnica MOSAIC 2P + E Ugradbeno 16A 230V Dječja zaštita IP20 2M CRV [278218L]
ŠIFRA 2803516
EAN 3414971939998
LEGRAND
278218L
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: MOSAIC
- Način montaže: Vgradna montaža
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 230
- S većom zaštitom od dodira: Dječja zaštita
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
- Broj jedinica (M): 2
- Boja: Crvena
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.