Utičnica sa sklopkom CEE GEWISS IB 63A 400V 5P IP66 6h CRV bez [GW66532]
ŠIFRA 1111850
EAN 8011564098848
GEWISS
GW66532
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: GEWISS IB
- IEC jačina struje (A): 63
- Napon prema EN 60309-2: 400V
- Broj polova (P): 5
- Vrsta zaštite (IP): IP66
- Namještanje sata (h): 6
- Identifikacijska boja: Crvena
- Osigurač: Bez
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.