Utičnica sa sklopkom CEE SCHNEIDER 32A 230V 2P IP44 6h PLA bez [83042 - Final distribution d]
ŠIFRA 2612062
EAN 3303430830429
SCHNEIDER ELECTRIC
83042 - Final distribution d
Unika utičnica sa zaključavanjem – 32 A – 2P + N + E – 200 do 250 V AC – IP44 – zid
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- IEC jačina struje (A): 32
- Napon prema EN 60309-2: 230V
- Broj polova (P): 2
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Namještanje sata (h): 6
- Identifikacijska boja: Plava
- Osigurač: Bez
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.