Utičnica TEM Podžbukno 16A 250V Dječja zaštita bez zaštite za djecu IP20 ostalo BIJ Blister dvostruka FRANCUSKA [VE46PWKS-B - 4318321]
ŠIFRA 2755735
EAN 3831006967458
TEM ČATEŽ
VE46PWKS-B - 4318321
VTIČNICA FRANCOSKA DVOJNA 2P+E 16A 250V~ PW KS
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: TEM
- Način montaže: Podometno
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 250
- S većom zaštitom od dodira: Dječja zaštita
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
- Pokrov: Ostalo
- Boja: bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.