Utičnica ugradna CEE MENNEKES Cepex BE bez kutije 16A 400V 5P IP44 6h CRV BIJELA [ME4262 - 4262]
ŠIFRA 2689242
EAN 4015394157304
MENNEKES
ME4262 - 4262
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: MENNEKES
- IEC jačina struje (A): 16
- Napon prema EN 60309-2: 400V
- Broj polova (P): 5
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Namještanje sata (h): 6
- Identifikacijska boja: Crvena
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.