Utičnica ugradna CEE MENNEKES Cepex BI s kutijom 16A 400V 5P IP44 6h CRV BIJELA [ME4244 - 4244]
- Linija proizvoda: MENNEKES
- IEC jačina struje (A): 16
- Napon prema EN 60309-2: 400V
- Broj polova (P): 5
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Namještanje sata (h): 6
- Identifikacijska boja: Crvena
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.