Utičnica ugradna CEE PRATIKA 16A 400 V (50+60 Hz) crvena 5P IP67 6h CRV vij. [PKF16F735]
- Linija proizvoda: PRATIKA
- IEC jačina struje (A): 16
- Napon prema EN 60309-2: 400V (50 Hz 60) rdeča
- Broj polova (P): 5
- Vrsta zaštite (IP): IP67
- Namještanje sata (h): 6
- Identifikacijska boja: Crvena
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.