Utičnica za kabel CEE IEC 309 16A 400VV 5P IP44 6h CRV vij. [GW62009H]
ŠIFRA 1220552
EAN 8011564798168
GEWISS
GW62009H
Vtičnica za kabel CEE Gewiss IEC 309, 5 polna v rdečii barvi. Nazivni tok 16 A. Zaščita IP44.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: IEC 309
- IEC jačina struje (A): 16
- Napon prema EN 60309-2 (V): 400V
- Broj polova (P): 5
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Namještanje sata (h): 6
- Identifikacijska boja: Crvena
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.